00983566-ARTICOLO KQ2L06-10A

Raccordi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:KQ2L06-10A
Rubix:999221025048026
Produttore:00983566
EAN:3618036058260
00983566-ARTICOLO KQ2L06-10A
Riepilogo info tecniche
Materialepolipropilene
Connessione 16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00983566-ARTICOLO KQ2L06-10A


Accoppiamento a innesto Colore bianco - Riduttore angolato
KQ2L, raccordo istantaneo colore bianco - Innesto a gomito di riduzione

Punti di forza

Accepts nylon and urethane tubes
Applicable for both vacuum and positive pressure applications
Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube
Maximum vacuum pressure of 1.0MPa

Informazioni tecniche


Attributi
Peso19 g
Materialepolipropilene
Connessione 16 mm
Connessione 210 mm
Temperatura massima60 °C
Mostra UNSPSC / ECL@SS
3,99 IVA esclusa
/ Unità
4,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione