153070-RACCORDO A INNESTO A L QSL-4

Connettore a innesto a L QSL

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSL-4
Rubix:160000000582460
Produttore:153070
EAN:4052568031633
153070-RACCORDO A INNESTO A L QSL-4

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio
Connessione 14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 153070-RACCORDO A INNESTO A L QSL-4


Raccordo rapido a L.
L'anello di tenuta in acciaio inossidabile all'interno del raccordo mantiene saldamente il tubo senza danneggiarne la superficie. Le vibrazioni e i picchi di pressione vengono assorbiti in modo sicuro. Il tubo può essere staccato facilmente premendo l'anello di rilascio blu. Sull'anello di rilascio è riportato il diametro appropriato del tubo esterno. Un anello di tenuta in gomma nitrilica garantisce una perfetta tenuta tra il tubo OD standard e il corpo del raccordo.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)90x50x10 mm
Peso5,1 g
Materialeacciaio
Connessione 14 mm
Connessione 210 mm
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale39174000
€ 2,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,13 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore