Riferimenti
Festo:QSC-10
Rubix:160000000582655
Produttore:153265
EAN:4052568033415

Riepilogo info tecniche
| Materiale | polibutilene tereftalato |
|---|---|
| Connessione 1 | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 153265-CALOTTA A INNESTO QSC-10
Calotta a innesto QSC-10 Taglia=Standard, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10, Costruzione=Principio Push-Pull, Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura=-0,95 - 6 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 90x60x15 mm |
|---|---|
| Peso | 8 g |
| Materiale | polibutilene tereftalato |
| Connessione 1 | 10 mm |
| Profilo | qsc |
| Connessione 2 | 10 mm |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione