130739-RACCORDO A INNESTO A L QSL-1/2-16-20
Raccordo a L a pressione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:QSL-1/2-16-20
Rubix:160000000581282
Produttore:130739
EAN:4052568024604

Riepilogo info tecniche
| Materiale | pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
|---|---|
| Connessione 1 | r 1/2 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 130739-RACCORDO A INNESTO A L QSL-1/2-16-20
Raccordo L a innesto QSL-1/2-16-20 orientabile a 360°, filettatura maschio con esagono esterno. Dimensioni=Standard, Dimensione nominale=10,9 mm, Tipo di tenuta sulla vite a pressione=rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=20
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 140x135x90 mm |
|---|---|
| Peso | 82,54 g |
| Materiale | pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
| Connessione 1 | r 1/2 |
| Profilo | standard |
| Connessione 2 | 16 |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 76169990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,02 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore