578408-VITE DI CHIUSURA NPQH-BK-G38-P10

Vite della spina

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:NPQH-BK-G38-P10
Rubix:160000000606780
Produttore:578408
EAN:4052568061111
578408-VITE DI CHIUSURA NPQH-BK-G38-P10

Riepilogo info tecniche

Materialeottone / fpm / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 3/8 in
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 578408-VITE DI CHIUSURA NPQH-BK-G38-P10


Vite di chiusura NPQH-BK-G38-P10 Taglia=Standard, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10, Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura=-0,95 - 20 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x20x20 mm
Peso15,28 g
Materialeottone / fpm / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 3/8 in
Profilostandard
Temperatura massima150 °C
Paese d'origineIT
Codice doganale74153300
€ 1,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,05 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore