130746-RACCORDO A INNESTO A L QSL-6H-100

Connettore a L a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSL-6H-100
Rubix:160000000581289
Produttore:130746
EAN:4052568024673
130746-RACCORDO A INNESTO A L QSL-6H-100

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 130746-RACCORDO A INNESTO A L QSL-6H-100


Connettore a innesto QSL-6H-100 con manicotto ad innesto. Dimensione=Standard, Dimensione nominale=3,2 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=100, Struttura=principio spinta/trascinamento

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4,33 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 16 mm
Profilostandard
Connessione 26 mm
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale76169990
1,88 IVA esclusa
/ Unità
2,30 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore