Riferimenti
SMC:KQ2LE08-00N
Rubix:999221025048356
Produttore:00984353
EAN:3618036054552

Documenti
Dettagli del prodotto : 00984353-ARTICOLO KQ2LE08-00N
SMC investe continuamente in ricerca e sviluppo per perfezionare e migliorare le prestazioni e la funzionalità dei prodotti, oltre a sviluppare nuove innovazioni per promuovere il risparmio energetico e offrire vantaggi competitivi ai clienti. Un buon esempio è il nuovo raccordo KQ2, per uso generico, che richiede fino al 30% di forza in meno per inserire e sigillare un tubo e il 20% di resistenza in meno per la sua rimozione. Questo rende i raccordi ancora più veloci e facili da assemblare, con conseguente riduzione dei costi di manodopera. Oltre alle soluzioni compatte e leggere della gamma esistente, la nuova serie KQ2 offre ulteriori dimensioni ridotte per spazi ristretti che offrono al 23% in meno di larghezza e fino al 24% in altezza, rendendo i raccordi complessivi più leggeri del 57% rispetto ai modelli precedenti. La serie KQ2 è inoltre dotata di due tipi di materiali per filettature: ottone e ottone nichelato e due tipi di guarnizioni, con sigillante o con guarnizione, che consentono di ripetere le tubazioni e prevenire la contaminazione nel caso della guarnizione. Inoltre, la serie KQ2 offre diversi tipi di filettatura M, R, NPT, UNF e Uni, oltre a una gamma completa di diametri da Ø2 mm che possono ora offrire un risparmio d'aria in applicazioni a basso flusso e fino a Ø16 mm per migliorare i tempi di ciclo in applicazioni ad alto flusso.
KQ2LE*-00, raccordo istantaneo colore bianco - Passaparete a gomito
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 52 g |
|---|---|
| Materiale | c3604, pbt, pp |
| Connessione 1 | 8 mm |
| Profilo | kq2 |
| Connessione 2 | 8 mm |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Codice doganale | 39174000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione