164213-RACCORDO PASSANTE PER MONT. RAPIDO CRQSS-8

CRQS Connettore a pressione per paratia

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:CRQSS-8
Rubix:160000000586079
Produttore:164213
EAN:4052568073275
164213-RACCORDO PASSANTE PER MONT. RAPIDO CRQSS-8

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 164213-RACCORDO PASSANTE PER MONT. RAPIDO CRQSS-8


Raccordo a innesto passa-parete CRQSS-8 Taglia=Standard, Diametro nominale=5,7 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=1, Costruzione=Principio Push-Pull

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)58x28x28 mm
Peso36 g
Materialeacciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 18 mm
Profilocrqss
Connessione 28 mm
Temperatura massima120 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale73072980
90,70 IVA esclusa
/ Unità
110,65 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione