153271-TAPPO QSC-12H

Tappo di chiusura

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSC-12H
Rubix:160000000582661
Produttore:153271
EAN:4052568033439
153271-TAPPO QSC-12H

Riepilogo info tecniche

Materialepbt
Connessione 112 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 153271-TAPPO QSC-12H


Tappo QSC-12H Taglia=Standard, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10, Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura=-0,95 - 6 bar, Pressione d'esercizio in funzione della temperatura=-0,95 - 14 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3,32 g
Materialepbt
Connessione 112 mm
Profiloqsc-h
Connessione 213 mm
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale39269097
1,41 IVA esclusa
/ Unità
1,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione