Riferimenti
Titan Engineering:RPX3010618
Rubix:999190900055771
Produttore:3010618


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio inox (aisi 316l) |
|---|---|
| Connessione 1 | r1/8 |
Documenti
Dettagli del prodotto : DIRITTO MASCHIO CONICO 06-1/8 3010618
RACCORDO DIRITTO MASCHIO CONICO 1° Diametro nominale Tubo:6.00 mm 2° Diametro nominale Tubo:4.00 mm 1° Diametro nominale Attacco:1/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio inox (aisi 316l) |
|---|---|
| Connessione 1 | r1/8 |
| Profilo | 06-1/8 |
| Connessione 2 | 4 mm (ød 6/4) |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Tipologia | raccordo diritto maschio conico |
| Diametro tubo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,84 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore