Riferimenti
Titan Engineering:RPX090600
Rubix:999190900054874
Produttore:090600


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n; guarnizioni nbr 70 (tenuta) |
|---|---|
| Connessione 1 | innesto push-in su tubo ø6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TAPPO D.06 090600
TAPPO 1 Diametro Nominale Tubo:6.00 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n; guarnizioni nbr 70 (tenuta) |
|---|---|
| Connessione 1 | innesto push-in su tubo ø6 mm |
| Profilo | serie rap (raccordi automatici in ottone) |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Tipologia | tappo (plug) automatico |
| Diametro tubo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione