01411871-RACCORDO ISTANTANEO KQ2H06-02AS1

Unione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KQ2H06-02AS1
Rubix:999220329116922
Produttore:KQ2H06-02AS1
EAN:3618036064483
01411871-RACCORDO ISTANTANEO KQ2H06-02AS1

Riepilogo info tecniche

Materialeottone
Connessione 11/4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01411871-RACCORDO ISTANTANEO KQ2H06-02AS1


Raccordo one-touch, materiale PBT per uso generale
Tubi applicabili da Ø 2 a Ø 16
Filettature, dimensioni: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI da M3 a 1/2
Campo di pressione di esercizio: da -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: da 0 a 40 °C
Con sigillante.

Punti di forza

-Accetta tubi in nylon e uretano
Applicabile sia per applicazioni a vuoto che a pressione positiva
Il collare di sgancio consente di rimuovere facilmente il tubo senza danneggiarlo
Pressione massima del vuoto di 1,0MPa

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeottone
Connessione 11/4
Connessione 26
€ 2,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione