Riferimenti
SMC:KQ2C04-00A
Rubix:999190100128692
EAN:3618036069303

Documenti
Dettagli del prodotto : 00983433-RACCORDO ISTANTANEO KQ2C04-00A
Raccordo one-touch, materiale PBT per uso generale
Tubi applicabili da Ø 2 a Ø 16
Filettature, dimensioni: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI da M3 a 1/2
Campo di pressione di esercizio: da -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: da 0 a 40 °C
Con sigillante.
Tubi applicabili da Ø 2 a Ø 16
Filettature, dimensioni: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI da M3 a 1/2
Campo di pressione di esercizio: da -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: da 0 a 40 °C
Con sigillante.
KQ2C, raccordo istantaneo colore bianco - Tappo per tubo
Punti di forza
Accetta tubi in nylon e uretano
Applicabile sia per il vuoto che per la pressione positiva
Il collare di sgancio consente di rimuovere facilmente il tubo senza danneggiarlo
Applicabile sia per il vuoto che per la pressione positiva
Il collare di sgancio consente di rimuovere facilmente il tubo senza danneggiarlo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3 g |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Connessione 1 | 4 mm |
| Connessione 2 | 8,2 mm |
| Temperatura massima | 60 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,98 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione