RACCORDO RAPIDO PNEUMATICO 860021
RACCORDO A GOMITO 45° MASCHIO PARALLELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:860021
Rubix:170000000538177
EAN:3660338149764


Riepilogo info tecniche
| Materiale | corpo in polimero h |
|---|---|
| Connessione 1 | r1/4 |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACCORDO RAPIDO PNEUMATICO 860021
Pressione: 15 bar. Temperatura di utilizzo: da -20 a +80°C
La tenuta garantisce fino a 3 montaggi/smontaggi.
Corpo in polimero H.
La tenuta garantisce fino a 3 montaggi/smontaggi.
Corpo in polimero H.
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | corpo in polimero h |
|---|---|
| Connessione 1 | r1/4 |
| Profilo | maschio |
| Connessione 2 | 6 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione