T INNESTABILE CON CODOLO LATERALE 10 T0510V0
RACCORDI AUTOMATICI IN TECNOPOLIMERO TECNO-RAP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPXT0510V0
Rubix:999190900056818
Produttore:T0510V0


Riepilogo info tecniche
| Materiale | tecnopolimero (pom copolimero iso1043-1) |
|---|---|
| Connessione 1 | innesto (push-in) |
Documenti
Dettagli del prodotto : T INNESTABILE CON CODOLO LATERALE 10 T0510V0
T INNESTABILE CON CODOLO LATERALE 1° Diametro Nominale Tubo:10.00 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | tecnopolimero (pom copolimero iso1043-1) |
|---|---|
| Connessione 1 | innesto (push-in) |
| Profilo | t connector |
| Connessione 2 | codolo laterale (plug-in laterale) |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Tipologia | t innestabile con codolo laterale |
| Diametro tubo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione