ANELLO SEMPLICE CONICO GIR .CON ASTA D. 8-3/8 T15C0838
RACCORDI AUTOMATICI IN TECNOPOLIMERO TECNO-RAP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:T15C0838
Rubix:999190900056913


Riepilogo info tecniche
| Materiale | tecnopolimero (tecno-rap) |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/8' |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO SEMPLICE CONICO GIR .CON ASTA D. 8-3/8 T15C0838
ANELLO SEMPLICE GIREVOLE CON ASTA CONICO 1° Diametro Nominale Tubo:8.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:3/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | tecnopolimero (tecno-rap) |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/8' |
| Profilo | anello semplice conico girevole con asta |
| Connessione 2 | per tubo ø8 mm |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Tipologia | raccordo automatico tecno-rap (anello semplice conico girevole con asta, t15c) |
| Diametro tubo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione