160504-RACCORDO A INNESTO QS-V0-1/4-10

Raccordo a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QS-V0-1/4-10
Rubix:160000000584730
Produttore:160504
EAN:4052568035532
160504-RACCORDO A INNESTO QS-V0-1/4-10

Riepilogo info tecniche

Materialerinforzato in pbt (alloggiamento); ottone (perno avvitato)
Connessione 1r 1/4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 160504-RACCORDO A INNESTO QS-V0-1/4-10


Raccordo a innesto QS-V0-1/4-10 Filetto maschio con esagono esterno. Diametro nominale=6,7 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Rivestimento, Costruzione=Principio Push-Pull, Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura=-0,95 - 10 bar, Fluido d'esercizio=(* Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-], * Acqua, come da dichiarazione del costruttore, vedi www.festo.com)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso21 g
Materialerinforzato in pbt (alloggiamento); ottone (perno avvitato)
Connessione 1r 1/4
Profilostandard
Connessione 210
Paese d'origineJP
Codice doganale76169990
€ 8,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione