00050749-ARTICOLO KCL08-02S

Raccordo autosigillante

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KCL08-02S
Rubix:999221025035166
Produttore:KCL08-02S
00050749-ARTICOLO KCL08-02S

Riepilogo info tecniche

Materialec3604bd (ottone) + pbt; poliacetale (pom); nbr
Connessione 1r(pt) 1/4-außengewinde
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00050749-ARTICOLO KCL08-02S


I raccordi autosigillanti della serie KC sono ideali per le aree a uso multiplo quando non è possibile interrompere la pressione. I raccordi one touch (con meccanismo autosigillante incorporato) sono utilizzati per evitare lo scarico dell'aria quando si rimuove il tubo. Sono disponibili 10 modelli, tra cui quelli placcati in nichel elettrolitico per applicazioni senza rame.
KCL, accoppiatore tubo, raccordi con autotenuta, gomito maschio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)42x38x15 mm
Peso18 g
Materialec3604bd (ottone) + pbt; poliacetale (pom); nbr
Connessione 1r(pt) 1/4-außengewinde
Profiloraccordo a gomito a innesto (kcl) con valvola di ritegno autosigillante/meccanismo autosigillante
Connessione 28 mm (schlauch-außen-ø)
Tipologiaraccordo a gomito a innesto (autosigillante, con meccanismo autosigillante integrato)
Diametro tubo8 mm
Paese d'origineCN
9,85 IVA esclusa
/ Unità
12,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione