578407-VITE DI CHIUSURA NPQH-BK-G14-P10

Tappo a vite

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:NPQH-BK-G14-P10
Rubix:160000000606779
Produttore:578407
EAN:4052568061104
578407-VITE DI CHIUSURA NPQH-BK-G14-P10

Riepilogo info tecniche

Materialeottone / fpm / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 1/4 in
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 578407-VITE DI CHIUSURA NPQH-BK-G14-P10


Tappo a vite NPQH-BK-G14-P10 Dimensione=Standard, Tipo di guarnizione sulla vite a pressione=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=10, Pressione di esercizio a intervallo completo temperatura=-0,95 - 20 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Peso9,36 g
Materialeottone / fpm / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 1/4 in
Profilonorma
Temperatura massima150 °C
Paese d'origineIT
Codice doganale74153300
1,19 IVA esclusa
/ Unità
1,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione