4488-RACCORDO A T PER MONTAGGIO RAPIDO TCK-1/4-PK-6

Connettore rapido T

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:TCK-1/4-PK-6
Rubix:160000000578225
Produttore:4488
EAN:4052568018948
4488-RACCORDO A T PER MONTAGGIO RAPIDO TCK-1/4-PK-6

Riepilogo info tecniche

Materialelega di alluminio battuto anodizzato / pa tpe-u / zinco pressofuso
Connessione 1g 1/4 in
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 4488-RACCORDO A T PER MONTAGGIO RAPIDO TCK-1/4-PK-6


Connettore rapido a T TCK-1/4-PK-6 Orientabile con 2 anelli di tenuta. Dimensione nominale=4,9 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Connessione pneumatica=(* G1/4, * PK-6 con dado di raccordo), Nota sui materiali=Conforme a RoHS

Informazioni tecniche


Attributi
Peso41,24 g
Materialelega di alluminio battuto anodizzato / pa tpe-u / zinco pressofuso
Connessione 1g 1/4 in
Profilotck
Connessione 28 mm
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineDE
Codice doganale76169990
€ 13,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione