RACCORDO A T LATERALE GIREVOLE 10 - G1/4 T211014
RACCORDI AUTOMATICI IN TECNOPOLIMERO TECNO-RAP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:T211014
Rubix:999190900056999


Riepilogo info tecniche
| Materiale | pom copolimero iso1043-1; tecnopolimero caricato vetro (ixef) |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø10 mm (innesto push-in) |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACCORDO A T LATERALE GIREVOLE 10 - G1/4 T211014
RACCORDO A T LATERALE GIREVOLE 1° Diametro Nominale Tubo:10.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:1/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | pom copolimero iso1043-1; tecnopolimero caricato vetro (ixef) |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø10 mm (innesto push-in) |
| Profilo | raccordo a t laterale girevole |
| Connessione 2 | filettatura bsp cilindrica g1/4' (uni-iso 228) |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Tipologia | raccordi automatici in tecnopolimero tecno-rap (t laterale girevole) |
| Diametro tubo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione