Riferimenti
Festo:QSL-12
Rubix:160000000582464
Produttore:153074
EAN:4052568031671

Documenti
Dettagli del prodotto : 153074-RACCORDO A INNESTO A L QSL-12
Connettore a L a innesto QSL-12 dimensioni = Standard, dimensione nominale = 7,7 mm, posizione di montaggio = qualsiasi, dimensioni contenitore = 10, struttura design = principio Push/pull
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 50x20x20 mm |
|---|---|
| Peso | 24,7 g |
| Materiale | pbt |
| Connessione 1 | 12 mm |
| Profilo | qsl |
| Connessione 2 | 12 mm |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 39174000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,31 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore