01060912-RACCORDO ISTANTANEO KQ2T06-00A-X35

Raccordo a T

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KQ2T06-00A-X35
Rubix:999200300015346
Produttore:KQ2T06-00A-X35
EAN:3618036049497
01060912-RACCORDO ISTANTANEO KQ2T06-00A-X35

Riepilogo info tecniche

Materialec3604, pbt, pp (corpo);c3604 (maschio);acciaio inossidabile 304 (piastra di bloccaggio);acciaio inossidabile 304, c3604, pbt (guida);pom (colletto e pulsante di sblocco);nbr (guarnizione);acciaio inossidabile 304, nbr (guarnizione)
Connessione 16
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01060912-RACCORDO ISTANTANEO KQ2T06-00A-X35


KQ2 one-touch, i raccordi metrici e in pollici sono disponibili in un'ampia gamma di misure, stili di corpo e tipi di filettatura. La guarnizione appositamente progettata assicura una tenuta positiva sotto pressione senza la ridotta portata tipica dei raccordi a compressione. La ghiera di sgancio KQ2 libera sia la testa di serraggio sia la ganascia di serraggio, garantendo una bassa forza di sgancio per una facile rimozione del tubo.

Punti di forza

•Accepts nylon and urethane tubes
Applicable for both vacuum and positive pressure applications
Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube
Maximum vacuum pressure of 1.0MPa

Informazioni tecniche


Attributi
Peso9 g
Materialec3604, pbt, pp (corpo);c3604 (maschio);acciaio inossidabile 304 (piastra di bloccaggio);acciaio inossidabile 304, c3604, pbt (guida);pom (colletto e pulsante di sblocco);nbr (guarnizione);acciaio inossidabile 304, nbr (guarnizione)
Connessione 16
Connessione 26
Diametro tubo6 mm
5,59 IVA esclusa
/ Unità
6,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione