153322-RACCORDO A INNESTO QSMP-M8X0.75-6

Raccordo a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSMP-M8-6
Rubix:160000000582707
Produttore:153322
EAN:4052568033859
153322-RACCORDO A INNESTO QSMP-M8X0.75-6

Riepilogo info tecniche

Materialeottone / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1m8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 153322-RACCORDO A INNESTO QSMP-M8X0.75-6


Raccordo a innesto QSMP-M8-6 Filetto maschio con esagono interno. Taglia=Mini, Diametro nominale=4 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3,6 g
Materialeottone / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1m8
Profilomini
Connessione 26 mm
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
2,15 IVA esclusa
/ Unità
2,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione