01063890-RACCORDO ISTANTANEO KQ2H08-00A-X35

Unione dritta

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KQ2H08-00A-X35
Rubix:999200300015343
Produttore:KQ2H08-00A-X35
EAN:3618036063493
01063890-RACCORDO ISTANTANEO KQ2H08-00A-X35

Riepilogo info tecniche

Materialec3604, pbt, pp (corpo); c3604 (tappo); acciaio inossidabile 304 (piastra ad artiglio); acciaio inossidabile 304, c3604, pbt (guida); pom (colletto e pulsante di sblocco); nbr (guarnizione); acciaio inossidabile 304, nbr (guarnizione)
Connessione 18
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01063890-RACCORDO ISTANTANEO KQ2H08-00A-X35


Gli raccordi KQ2 one-touch, metrici e in pollici sono disponibili in un'ampia gamma di misure, stili di corpo e tipi di filettatura. La guarnizione appositamente progettata garantisce una tenuta positiva sotto pressione senza la riduzione della portata tipica dei raccordi a compressione. La ghiera di sgancio KQ2 rilascia sia la testa di serraggio che il colletto, assicurando una bassa forza di sgancio per una facile rimozione del tubo.

Punti di forza

•Accepts nylon and urethane tubes
Applicable for both vacuum and positive pressure applications
Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube
Maximum vacuum pressure of 1.0MPa

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4 g
Materialec3604, pbt, pp (corpo); c3604 (tappo); acciaio inossidabile 304 (piastra ad artiglio); acciaio inossidabile 304, c3604, pbt (guida); pom (colletto e pulsante di sblocco); nbr (guarnizione); acciaio inossidabile 304, nbr (guarnizione)
Connessione 18
Connessione 28
Diametro tubo8 mm
4,07 IVA esclusa
/ Unità
4,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione