ASTA DOPPIA 3/8 L 58.6 CON O.R. 40838
ASTINE PER RACCORDI AD ANELLO GIREVOLE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:40838
Rubix:999190900056028


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n; guarnizioni tenuta nbr 70; rondelle nylon/alluminio (versione con o-ring) |
|---|---|
| Connessione 1 | g3/8 |
Documenti
Dettagli del prodotto : ASTA DOPPIA 3/8 L 58.6 CON O.R. 40838
VITE CAVA DOPPIA CON O-RING 1 Diametro Nominale Tubo:3/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n; guarnizioni tenuta nbr 70; rondelle nylon/alluminio (versione con o-ring) |
|---|---|
| Connessione 1 | g3/8 |
| Profilo | banjo stem doppia con o-ring (asta per anello girevole) |
| Connessione 2 | g3/8 |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Tipologia | vite cava doppia con o-ring per raccordi ad anello girevole |
| Diametro tubo | 9,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione