186167-RACCORDO A INNESTO A T QST-G1/2-16

Raccordo a T a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QST-G1/2-16
Rubix:160000000587746
Produttore:186167
EAN:4052568039714
186167-RACCORDO A INNESTO A T QST-G1/2-16

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 1/2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 186167-RACCORDO A INNESTO A T QST-G1/2-16


Raccordo a innesto a T QST-1/2-10 Orientabile a 360°,filettatura esterna con esagono esterno. Taglia=Standard, Diametro nominale=8,3 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=1

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)70x32x71 mm
Peso91 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 1/2
Profilostandard
Connessione 216
Paese d'origineTW
Codice doganale74199990
16,73 IVA esclusa
/ Unità
20,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione