570460-RACCORDO A INNESTO A L NPQM-L-G38-Q14-P10
Raccordo a L a pressione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:NPQM-L-G38-Q14-P10
Rubix:160000000605074
Produttore:570460
EAN:4052568058487

Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone nichelato (alloggiamento); nbr (guarnizione) |
|---|---|
| Connessione 1 | g 3/8 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 570460-RACCORDO A INNESTO A L NPQM-L-G38-Q14-P10
Raccordo a innesto a L NPQM-L-G38-Q14-P10 Taglia=Standard, Diametro nominale=12 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Costruzione=Principio Push-Pull, Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura=-0,95 - 16 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 61 g |
|---|---|
| Materiale | ottone nichelato (alloggiamento); nbr (guarnizione) |
| Connessione 1 | g 3/8 |
| Profilo | standard |
| Connessione 2 | 14 |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 74199990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione