186248-DISTRIBUTORE MULTIPLO QSLV4-G3/8-8
Distributore multiplo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:QSLV4-G3/8-8
Rubix:160000000587827
Produttore:186248
EAN:4052568040505

Riepilogo info tecniche
| Materiale | pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
|---|---|
| Connessione 1 | g 3/8 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 186248-DISTRIBUTORE MULTIPLO QSLV4-G3/8-8
Distributore multiplo QSLV4-G3/8-8 a 4 vie, orientabile a 360°. Dimensione=Standard, Dimensione nominale=4,1 mm, Tipo di tenuta sulla vite a pressione=Rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Struttura=principio spinta/trascinamento
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 50x40x60 mm |
|---|---|
| Peso | 64,14 g |
| Materiale | pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
| Connessione 1 | g 3/8 |
| Profilo | standard |
| Connessione 2 | 8 |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 74199990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione