Riferimenti
SMC:KPT04-00
Rubix:999221025030516
EAN:3618036070927

Riepilogo info tecniche
| Materiale | resina di polipropilene |
|---|---|
| Connessione 1 | 0 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00005064-ARTICOLO KPT04-00
La serie KP comprende raccordi one-touch per sistemi di soffiaggio in camera bianca e per sistemi di alimentazione d'aria degli azionamenti. La serie KP è completamente priva di olio e le aree a contatto con i liquidi non sono metalliche. Le parti sono pulite, assemblate e confezionate doppiamente in camera bianca. Le parti in resina per la serie one-touch KPQ/KPG (per le tubazioni dell'aria dei sistemi di azionamento) sono in polipropilene.
KPT, raccordo istantaneo gran purezza per sistemi di soffiaggio - Intermedio a T maschio, intermedio a T
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 9 g |
|---|---|
| Materiale | resina di polipropilene |
| Connessione 1 | 0 |
| Profilo | kpt |
| Connessione 2 | 4 |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Diametro tubo | 4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione