130802-RACCORDO A INNESTO A T QST-4-100

Connettore a innesto a T

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:QST-4-100
Rubix:160000000581345
Produttore:130802
EAN:4052568025236
130802-RACCORDO A INNESTO A T QST-4-100
Riepilogo info tecniche
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 130802-RACCORDO A INNESTO A T QST-4-100


Connettore ad innesto a T QST-4-100 Dimensione=Standard, Dimensione nominale=2,6 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=100, Struttura=Principio spinta/trascinamento

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)120x115x90 mm
Peso8,08 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 14 mm
Profilostandard
Connessione 24 mm
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale76169990
Mostra UNSPSC / ECL@SS
2,39 IVA esclusa
/ Unità
2,92 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore