186133-RACCORDO A INNESTO A L, LUNGO QSLL-G1/4-10
Raccordo a L a pressione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:QSLL-G1/4-10
Rubix:160000000587712
Produttore:186133
EAN:4052568039387

Riepilogo info tecniche
| Materiale | pbt (alloggiamento);pom (anello di rilascio);nbr (guarnizione);acciaio inossidabile ad alta lega (pinza di bloccaggio del tubo) |
|---|---|
| Connessione 1 | g 1/4 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 186133-RACCORDO A INNESTO A L, LUNGO QSLL-G1/4-10
Raccordo a innesto a L, lungo QSLL-G1/4-10 Orientabile a 360°,filettatura esterna con esagono esterno. Taglia=Standard, Diametro nominale=8 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 120x100x40 mm |
|---|---|
| Peso | 63,68 g |
| Materiale | pbt (alloggiamento);pom (anello di rilascio);nbr (guarnizione);acciaio inossidabile ad alta lega (pinza di bloccaggio del tubo) |
| Connessione 1 | g 1/4 |
| Connessione 2 | 10 |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 74199990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione