130760-CONNETTORE A INNESTO QSM-4-3-100

Connettore a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSM-4-3-100
Rubix:160000000581303
Produttore:130760
EAN:4052568024819
130760-CONNETTORE A INNESTO QSM-4-3-100

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1for pneumatic tube od 4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 130760-CONNETTORE A INNESTO QSM-4-3-100


Connettore QSM-4-3-100 Di riduzione. Taglia=Mini, Diametro nominale=1,7 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=100, Costruzione=Principio Push-Pull

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2,38 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1for pneumatic tube od 4 mm
Profilomini
Connessione 2for pneumatic tube od 3 mm
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale76169990
1,85 IVA esclusa
/ Unità
2,25 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore