ANELLO 2 VIE 6 - G1/8 T13B0618
RACCORDI AUTOMATICI IN TECNOPOLIMERO TECNO-RAP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPXT13B0618
Rubix:999190900056874
Produttore:T13B0618


Riepilogo info tecniche
| Materiale | trap (tecnopolimero) |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO 2 VIE 6 - G1/8 T13B0618
ANELLO SEMPLICE A DUE VIE 1° Diametro Nominale Tubo:6.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:1/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | trap (tecnopolimero) |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø6 mm |
| Profilo | anello semplice |
| Connessione 2 | g 1/8' |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Tipologia | anello semplice due vie (tecno-rap) |
| Diametro tubo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione