578258-TAPPO DI CHIUSURA NPQH-P-S6-P10

Spina di tranciatura

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:NPQH-P-S6-P10
Rubix:160000000606630
Produttore:578258
EAN:4052568059613
578258-TAPPO DI CHIUSURA NPQH-P-S6-P10
Riepilogo info tecniche
Materialeottone / fpm / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 578258-TAPPO DI CHIUSURA NPQH-P-S6-P10


Tappo NPQH-P-S6-P10 Taglia=Standard, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10, Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura=-0,95 - 20 bar, Fluido d'esercizio=(* Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-], * Acqua, come da dichiarazione del costruttore, vedi www.festo.com)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4,25 g
Materialeottone / fpm / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 16 mm
Profilostandard
Connessione 26 mm
Temperatura massima150 °C
Codice doganale74199990
Mostra UNSPSC / ECL@SS
1,22 IVA esclusa
/ Unità
1,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione