00984559-ARTICOLO KQ2ZD08-03AS

Raccordi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KQ2ZD08-03AS
Rubix:999221025048445
Produttore:KQ2ZD08-03AS
EAN:3618036038514
00984559-ARTICOLO KQ2ZD08-03AS

Riepilogo info tecniche

Materialea (ottone)
Connessione 18
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00984559-ARTICOLO KQ2ZD08-03AS


One-touch fitting, a general purpose PBT material
Applicable tubing from Ø 2 to Ø 16
Threads, sizes: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI from M3 to 1/2
Operating pressure range: -100 kPa to 1 MPa
Fluid temperature: -5 to 60 °C, water: 0 to 40 °C
With sealant.
KQ2ZD, raccordo istantaneo colore bianco - D'estremità a gomito orientabile a 4 uscite

Punti di forza

Accepts nylon and urethane tubes
Applicable for both vacuum and positive pressure applications
Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube
Maximum vacuum pressure of 1.0MPa

Informazioni tecniche


Attributi
Peso58 g
Materialea (ottone)
Connessione 18
Connessione 28
€ 15,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione