T INNESTABILE CON CODOLO LATERALE 8 T0508V0
RACCORDI AUTOMATICI IN TECNOPOLIMERO TECNO-RAP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPXT0508V0
Rubix:999190900056814
Produttore:T0508V0


Riepilogo info tecniche
| Materiale | pom (copolimero) / tecnopolimero rinforzato fibra di vetro (parti del corpo) |
|---|---|
| Connessione 1 | innesto rapido a pressione per tubo ø8 mm (principale) |
Documenti
Dettagli del prodotto : T INNESTABILE CON CODOLO LATERALE 8 T0508V0
T INNESTABILE CON CODOLO LATERALE 1° Diametro Nominale Tubo:8.00 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | pom (copolimero) / tecnopolimero rinforzato fibra di vetro (parti del corpo) |
|---|---|
| Connessione 1 | innesto rapido a pressione per tubo ø8 mm (principale) |
| Profilo | innesto rapido a pressione per tubo ø8 mm (codolo laterale) |
| Connessione 2 | innesto rapido a pressione per tubo ø8 mm (laterale) |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Tipologia | raccordo automatico a innesto (push-in) a t in tecnopolimero tecno-rap |
| Diametro tubo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione