186239-DISTRIBUTORE MULTIPLO QSLV3-G1/4-10

Distributore multiplo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSLV3-G1/4-10
Rubix:160000000587818
Produttore:186239
EAN:4052568040437
186239-DISTRIBUTORE MULTIPLO QSLV3-G1/4-10

Riepilogo info tecniche

Materialepbt (alloggiamento);pom (anello di rilascio);nbr (guarnizione);acciaio inossidabile ad alta lega (pinza di bloccaggio del tubo)
Connessione 1g 1/4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 186239-DISTRIBUTORE MULTIPLO QSLV3-G1/4-10


Distributore multiplo QSLV3-G1/4-10 Orientabile a 360°, 3 uscite. Taglia=Standard, Diametro nominale=5,2 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Costruzione=Principio Push-Pull

Informazioni tecniche


Attributi
Peso97,6 g
Materialepbt (alloggiamento);pom (anello di rilascio);nbr (guarnizione);acciaio inossidabile ad alta lega (pinza di bloccaggio del tubo)
Connessione 1g 1/4
Connessione 210
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
18,54 IVA esclusa
/ Unità
22,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione