00002349-ARTICOLO KSL08-03S

Raccordo rotante

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KSL08-03S
Rubix:999221025030020
Produttore:KSL08-03S
EAN:3618036024852
00002349-ARTICOLO KSL08-03S

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / c3604bd / acciaio inox 304 / poliacetale / nbr / poliacetale contenente olio / acciaio per cuscinetti
Connessione 18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00002349-ARTICOLO KSL08-03S


La serie di raccordi rotanti one-touch KS è dotata di un cuscinetto a sfera per applicazioni oscillanti o rotanti. La serie KS è disponibile in 5 misure di tubo da 4 a 12 mm. La pinza one-touch include un meccanismo antirotazione del tubo. KS è adatto per applicazioni senza rame.
Raccordo rotante, One-touch (standard)
- Filettature metriche
- OD del tubo: Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12
-Pressione massima di esercizio: 1,0 MPa
-Temperatura ambiente e del fluido: da -5 a 60°C

Modello: L (gomito maschio)
OD del tubo applicabile: Ø8 mm
Dimensione dell'attacco: 03 (R[PT] 3/8)
Sigillante: S [Sigillante]

Informazioni tecniche


Attributi
Peso45 g
Materialepbt / c3604bd / acciaio inox 304 / poliacetale / nbr / poliacetale contenente olio / acciaio per cuscinetti
Connessione 18 mm
Profiloks
Connessione 23/8 in
Temperatura massima60 °C
€ 18,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione