578410-RACCORDO A INNESTO A Y NPQH-Y-Q6-E-P10

Connettore a Y a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:NPQH-Y-Q6-E-P10
Rubix:160000000606782
Produttore:578410
EAN:4052568061135
578410-RACCORDO A INNESTO A Y NPQH-Y-Q6-E-P10

Riepilogo info tecniche

Materialeottone / fpm / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 578410-RACCORDO A INNESTO A Y NPQH-Y-Q6-E-P10


Raccordo a innesto a Y NPQH-Y-Q6-E-P10 Taglia=Standard, Diametro nominale=5,5 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10, Costruzione=Principio Push-Pull

Informazioni tecniche


Attributi
Peso34,28 g
Materialeottone / fpm / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 16 mm
Profilostandard
Connessione 26 mm
Temperatura massima150 °C
Codice doganale74199990
€ 4,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione