153089-RACCORDO A INNESTO A L QSLV-1/8-8
QS Raccordo a pressione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:QSLV-1/8-8
Rubix:160000000582479
Produttore:153089
EAN:4052568031824

Riepilogo info tecniche
| Materiale | pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
|---|---|
| Connessione 1 | r 1/8 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 153089-RACCORDO A INNESTO A L QSLV-1/8-8
Raccordo a innesto a L QSLV-1/8-8 Orientabile a 360°,filettatura esterna con esagono esterno. Taglia=Standard, Diametro nominale=4,4 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 22,5 g |
|---|---|
| Materiale | pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
| Connessione 1 | r 1/8 |
| Profilo | standard |
| Connessione 2 | 8 |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 74199990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione