T INNESTABILE 10 T051000
RACCORDI AUTOMATICI IN TECNOPOLIMERO TECNO-RAP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPXT051000
Rubix:999190900056815
Produttore:T051000


Riepilogo info tecniche
| Materiale | pom copolimero iso1043-1 |
|---|---|
| Connessione 1 | innesto tubo ø10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : T INNESTABILE 10 T051000
T INNESTABILE 1° Diametro Nominale Tubo:10.00 mm 2° Diametro Nominale Tubo:10.00 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | pom copolimero iso1043-1 |
|---|---|
| Connessione 1 | innesto tubo ø10 mm |
| Profilo | t innestabile (a t) |
| Connessione 2 | innesto tubo ø10 mm |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Tipologia | raccordo automatico a t (push-in / innesto) |
| Diametro tubo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,80 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore