01162670-RACCORDO ISTANTANEO KQ2H10-G02N

Connettore maschio KQ2H

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KQ2H10-G02N
Rubix:999210615011229
Produttore:01162670
EAN:3618036062441
01162670-RACCORDO ISTANTANEO KQ2H10-G02N

Riepilogo info tecniche

Materialen (ottone + nichelatura elettrolitica)
Connessione 11/4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01162670-RACCORDO ISTANTANEO KQ2H10-G02N


Raccordo one-touch, materiale PBT per uso generale
Tubi applicabili da Ø 2 a Ø 16
Filettature, dimensioni: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI da M3 a 1/2
Campo di pressione di esercizio: da -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: da 0 a 40 °C
Con sigillante.
KQ2H, raccordo istantaneo colore bianco - D'estremità diritto

Punti di forza

  • Accetta tubi in nylon e uretano
  • Applicabile sia per applicazioni a vuoto che a pressione positiva
  • Il collare di sgancio consente di rimuovere facilmente il tubo senza danneggiarlo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso17 g
Materialen (ottone + nichelatura elettrolitica)
Connessione 11/4
Connessione 210
Temperatura massima60 °C
Diametro tubo10 mm
4,93 IVA esclusa
/ Unità
6,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione