186289-RACCORDO A INNESTO A L, ORIENTABILE QSRL-G1/4-8
Raccordo a L a pressione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:QSRL-G1/4-8
Rubix:160000000587868
Produttore:186289
EAN:4052568076108

Riepilogo info tecniche
| Materiale | pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
|---|---|
| Connessione 1 | g 1/4 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 186289-RACCORDO A INNESTO A L, ORIENTABILE QSRL-G1/4-8
Raccordo a innesto a L, orientabile QSRL-G1/4-8 Orientabile di 360°, con cuscinetti a sfere, filetto maschio con esagono esterno. Taglia=Standard, Diametro nominale=4,6 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=1
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 46x29x45 mm |
|---|---|
| Peso | 31,62 g |
| Materiale | pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
| Connessione 1 | g 1/4 |
| Profilo | standard |
| Connessione 2 | 8 |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 74199990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione