Riferimenti
SMC:KQ2U12-99A
Rubix:999221025048115
Produttore:00983711
EAN:3618036045789

Documenti
Dettagli del prodotto : 00983711-ARTICOLO KQ2U12-99A
I raccordi KQ2 one-touch, metrici e in pollici, sono disponibili in un'ampia gamma di dimensioni, stili di corpo e tipi di filettatura. La guarnizione appositamente progettata garantisce una tenuta positiva sotto pressione senza la riduzione del flusso tipica dei raccordi a compressione. Il collare di sgancio KQ2 rilascia sia il mandrino che la pinza per fornire una bassa forza di disconnessione per una facile rimozione del tubo.
KQ2U*-99, raccordo istantaneo colore bianco - Innesto a "Y"
Punti di forza
Accepts nylon and urethane tubes
Applicable for both vacuum and positive pressure applications
Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube
Maximum vacuum pressure of 1.0MPa
Applicable for both vacuum and positive pressure applications
Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube
Maximum vacuum pressure of 1.0MPa
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 45 g |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Connessione 1 | 12 |
| Connessione 2 | 12 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione