DIRITTO MASCHIO CONICO 4/2,7-1/8 3010418
REGOLATORI DI FLUSSO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX3010418
Rubix:999190900055768
Produttore:3010418


Riepilogo info tecniche
| Materiale | corpo ottone nichelato / tecnopolimero |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/8 |
Documenti
Dettagli del prodotto : DIRITTO MASCHIO CONICO 4/2,7-1/8 3010418
RACCORDO DIRITTO MASCHIO CONICO 1° Diametro nominale Tubo:4.00 mm 2° Diametro nominale Tubo:2.70 mm 1° Diametro nominale Attacco:1/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | corpo ottone nichelato / tecnopolimero |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/8 |
| Profilo | conico maschio |
| Connessione 2 | 4/2,7 |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Tipologia | raccordo diritto maschio conico |
| Diametro tubo | 4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,97 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore