00766737-ARTICOLO KQG2E08-02

Raccordi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KQG2E08-02
Rubix:999221025046244
Produttore:KQG2E08-02
EAN:3618036032116
00766737-ARTICOLO KQG2E08-02

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio inossidabile 316 (sus316), tenuta speciale in fkm
Connessione 1tube outer diameter 8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00766737-ARTICOLO KQG2E08-02


A seguito delle richieste del settore per una gamma di attacchi metallici ad alte prestazioni, leggeri e privi di grasso, i nostri ingegneri R&D hanno semplicemente preso le loro popolari gamme di attacchi metallici KQG/KFG e KQB, aggiunto alcune opzioni mancanti e li hanno resi ancora più piccoli, leggeri e robusti. Progettati per applicazioni in cui resistenza al calore, alla corrosione e ai prodotti chimici è una necessità, la nostra nuova Serie KQG2 di attacchi in acciaio inossidabile 316 a innesto rapido è ora fino al 30% più piccola e il 62% più leggera rispetto ai modelli precedenti e con 8 nuove opzioni contiamo ora 17 modelli in totale. Inoltre, con l'aggiunta di due nuove misure di tubo questi attacchi possono essere utilizzati con vari diametri di tubo da 3.2mm fino a 16mm. La Serie KFG2, il nostro attacco a inserto in acciaio inossidabile 316, è stata anch'essa ampliata da 5 a 9 modelli e risulta fino al 44% più piccola e il 37% più leggera rispetto alla vecchia gamma KFG. Ora disponibili con filettature NPT e con l'aggiunta della misura tubo 16mm, questi attacchi possono operare a temperature da -65ºC a 260ºC se selezionati senza un agente sigillante per filettature. E, con la tenuta senza manicotto, è garantita una manutenzione più semplice. A completare infine la nostra gamma di attacchi metallici c'è l'opzione in ottone, Serie KQB2. Analogamente fino al 30% più piccola e il 62% più leggera rispetto ai modelli precedenti, questa gamma è stata estesa da 9 a 17 modelli con opzioni di filettatura NPT e G. E, con la nichelatura chimica applicata a tutte le parti in ottone, questi attacchi continueranno a mantenere un buon aspetto per tutta la loro vita utile.
•Connettore passante.
•Compatto e leggero.
•Flessibilità di progettazione.
•Serie senza grasso.
•RoHS.

Diametro esterno tubo applicabile: 08 (Ø8)
Dimensione porta: 02 (R1/4)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso31 g
Materialeacciaio inossidabile 316 (sus316), tenuta speciale in fkm
Connessione 1tube outer diameter 8 mm
Connessione 2internal thread rc 1/4
Temperatura massima150 °C
Tipologiaconnettore passante (a innesto rapido)
Diametro tubo8 mm
€ 41,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 50,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione