Y DOPPIO INNESTABILE 5 X 4 T240400
RACCORDI AUTOMATICI IN TECNOPOLIMERO TECNO-RAP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPXT240400
Rubix:999190900057117
Produttore:T240400


Riepilogo info tecniche
| Materiale | tecno-rap (tecnopolimero rinforzato in fibra di vetro); parti in pom e guarnizioni in nbr |
|---|---|
| Connessione 1 | innesto per tubo ø4 |
Documenti
Dettagli del prodotto : Y DOPPIO INNESTABILE 5 X 4 T240400
Y DOPPIO INNESTABILE 1° Diametro Nominale Tubo:4.00 mm 2° Diametro Nominale Tubo:4.00 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | tecno-rap (tecnopolimero rinforzato in fibra di vetro); parti in pom e guarnizioni in nbr |
|---|---|
| Connessione 1 | innesto per tubo ø4 |
| Profilo | t24 – doppio y (y doppio innestabile) |
| Connessione 2 | innesto per tubo ø4 |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Tipologia | raccordo a y doppio innestabile (tecno-rap) |
| Diametro tubo | 4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,15 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore