Y INNESTABILE 3 X 12 T231200

RACCORDI AUTOMATICI IN TECNOPOLIMERO TECNO-RAP

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Titan Engineering:RPXT231200
Rubix:999190900057099
Produttore:T231200
Y INNESTABILE 3 X 12 T231200

Riepilogo info tecniche

Materialepom copolimero iso1043-1
Connessione 1innesto automatico (push-in) per tubo ø12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : Y INNESTABILE 3 X 12 T231200


Y INNESTABILE 1° Diametro Nominale Tubo:12.00 mm 2° Diametro Nominale Tubo:12.00 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Materialepom copolimero iso1043-1
Connessione 1innesto automatico (push-in) per tubo ø12 mm
Profiloy innestabile 3 vie
Connessione 2innesto automatico (push-in) per tubo ø12 mm
Temperatura massima50 °C
Tipologiaraccordo automatico a y in tecnopolimero tecno-rap (serie t23)
Diametro tubo12 mm
3,02 IVA esclusa
/ Unità
3,68 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore