RPXT221638 T221638

RACCORDI AUTOMATICI IN TECNOPOLIMERO TECNO-RAP

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Titan Engineering:T221638 NULLO
Rubix:999190900057332
RPXT221638 T221638

Riepilogo info tecniche

Materialetecnopolimero (pom copolimero); guarnizioni nbr
Connessione 1per tubo ø16 mm (diametro tubo 16)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RPXT221638 T221638


GOMITO GIREVOLE FILETTO CILINDRICO MASCHIO CON O-RING 1° Diametro Nominale Tubo:16.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:3/8"

Informazioni tecniche


Attributi
Materialetecnopolimero (pom copolimero); guarnizioni nbr
Connessione 1per tubo ø16 mm (diametro tubo 16)
Profilogomito girevole filetto cilindrico maschio con o-ring
Connessione 2filetto cilindrico maschio 3/8' (bsp) con o-ring
Temperatura massima70 °C
Tipologiaraccordo automatico in tecnopolimero tecno-rap (tecno-rap / tecnorap black)
Diametro tubo16 mm
6,45 IVA esclusa
/ Unità
7,87 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore